Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932274353
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932274353
EAN/GTIN:
     4002395301553
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Herkömmliche Stichsägeblätter für gute Schnittleistung
Weitere Informationen:
Dekupiersägeschnitt:
Nein
Gerader Schnitt:
Nein
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in PVC:
< 20
Max. Schnitttiefe in Holz:
< 20 mm
rauer Schnitt:
Nein
Ref.Nr.:
T 119 B
Schnittlänge:
50 mm
Zahnteilung:
2 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,542*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.