Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932274650
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932274650
EAN/GTIN:
     4002395301485
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Alle Kurvenstichsägeblätter besitzen einen schmalen Blattkörper für flexiblere Schnitte<br> Für beste Ergebnisse den Pendelhub an der Maschine abschalten
Weitere Informationen:
Dekupiersägeschnitt:
Ja
Gerader Schnitt:
Nein
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in PVC:
< 20
Max. Schnitttiefe in Holz:
< 20 mm
rauer Schnitt:
Nein
Ref.Nr.:
T 119 BO
Schnittlänge:
50 mm
Zahnteilung:
2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,758*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,048*
€ 1,24712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,938*
€ 1,11622
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.