Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4932274651
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932274651
EAN/GTIN:
     4002395301577
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Gefräste, gewellte Zähne geeignet zum Schneiden von Metallblech<br> Passend für alle Stichsägen mit T-Schaft Aufnahme
Weitere Informationen:
Glas:
Nein
Gummi / Kautschuk:
Nein
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Alu:
3 - 10 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
2 - 10 mm
Max. Schnittleistung in Plexiglas:
2 - 20 mm
Max. Schnittleistung in Sandwichmaterial:
< 45 mm
Ref.Nr.:
T 101 A sp.
Schnittlänge:
75 mm
Zahnteilung:
2,5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,32*
€ 3,35*
6 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,40*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 9,03*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,40*
€ 9,28*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,23*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.