Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932274652
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932274652
EAN/GTIN:
     4002395301621
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Aufgrund seiner geringen Zahnteilung von 0,7 mm besonders für Schnitte in dünnen Blechen geeignet<br> Für diese spezielle Anwendung empfehlen wir Bi-Metall-Sägeblätter in Verbindung mit kühlendem Schmiermittel zur Verlängerung der Lebensdauer des Blattes. Dies ermöglicht eine doppelt so lange Standzeit gegenüber Nicht-Bi-Metall-Blättern
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
0.5 - 2 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
0.5 - 2 mm
Ref.Nr.:
T 118 G
Schnittlänge:
55 mm
Zahnteilung:
0,7 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.