| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9568-4932274653 Herst.-Nr.: 4932274653 EAN/GTIN: 4002395301584 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Blätter können für Schnitte in eine Vielzahl von Materialien eingesetzt werden, z. B. Weichstahl, Aluminium, Holz mit Nägeln, Kunststoff und Sandwich-Material Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 5 | Max. Schnittleistung in Alu: | 3 - 10 mm | Max. Schnittleistung in NE-Metalle: | 3 - 6 mm | Max. Schnittleistung in PVC: | 4 - 30 | Max. Schnittleistung in Sandwichmaterial: | < 85 mm | Max. Schnitttiefe in Stahl: | 3 - 6 mm | Ref.Nr.: | T 318 BF | Schnittlänge: | 105 mm | Zahnteilung: | 2 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |