Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932307069
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932307069
EAN/GTIN:
     4002395308859
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Breaker Points: 3 spezielle, aggressive Breaker-Points-Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25 % SCHNELLER<br> Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen<br> Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten<br> Konisch verlaufender Spiralrücken: zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit. Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern<br> Kernverstärkte Spirale (KVS). Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport. Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht<br> Made in Germany<br> SCHNELLSTER: Neue aggressive Bohrspitze mit 3 Breaker Points Vortriebszähnen und konisch verlaufender Spiralrücken minimieren die Reibung und sorgen für schnellen Bohrfortschritt<br> STANDZEIT: Vergrößerte Armierungsfasen und kernverstärkte Spirale ermöglichen eine höhere Kraftübertragung, geringere Vibrationen und geringere Bruchgefahr
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Inhalt:
1
Menge:
1
Schaftaufnahme:
SDS-Plus
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.