Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-4932311633
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932311633
EAN/GTIN:
     4002395301508
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Die scharfe und aggressive Verzahnung ist ideal für schnelle Schnitte in Holz
Weitere Informationen:
Gerader Schnitt:
Nein
Inhalt:
5
Max. Schnitttiefe in Holz:
<80 mm
rauer Schnitt:
Ja
Ref.Nr.:
T 344 D
Schnittlänge:
105 mm
Zahnteilung:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
53
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,97*
6 Tage
53
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,07*
€ 3,00*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,53*
€ 7,89*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 7,93*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 105 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 74,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.