Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932312478
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932312478
EAN/GTIN:
     4002395301294
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifbänder für Holz, Metall, Farbe, Lack und Gips<br> Korntyp: Edelkorund, halboffen<br> Kunstharz-Bindung auf speziellem Trägermaterial
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Korn:
100
Länge:
533 mm
Breite:
75 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,382*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,242*
€ 2,66798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,212*
€ 2,63228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,112*
€ 2,51328
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,064*
€ 2,45616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,826*
€ 2,17294
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,702*
€ 2,02538
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,382*
€ 1,64458
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.