Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schleifmittel
>
Schleifband
>
Metall-Schleifband
>
Artikel
Schleifband
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4932312479
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4932312479
EAN/GTIN:
4002395301300
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifbänder für Holz, Metall, Farbe, Lack und Gips<br> Korntyp: Edelkorund, halboffen<br> Kunstharz-Bindung auf speziellem Trägermaterial
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Korn:
150
Länge:
533 mm
Breite:
75 mm
... >
Materialabtrag
>
Schleifen
>
Bandschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Gewebeschleifband
,
Schleifband
,
schleifband 76x533 k150
,
endlos schleifband
,
endlos-schleifband 12x 533
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,392*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,252*
€ 2,67988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,182*
€ 2,59658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,112*
€ 2,51328
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,054*
€ 2,44426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,826*
€ 2,17294
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,702*
€ 2,02538
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,392*
€ 1,65648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen