Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932341612
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932341612
EAN/GTIN:
     4002395304905
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifbänder für Holz, Metall, Farbe, Lack und Gips<br> Korntyp: Edelkorund, halboffen<br> Kunstharz-Bindung auf speziellem Trägermaterial
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Korn:
80
Länge:
620 mm
Breite:
100 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,234*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,548*
€ 4,22212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,458*
€ 4,11502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,308*
€ 3,93652
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,226*
€ 3,83894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,916*
€ 3,47004
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,834*
€ 3,37246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,764*
€ 3,28916
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,234*
€ 2,65846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.