Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932341614
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932341614
EAN/GTIN:
     4002395304929
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifbänder für Holz, Metall, Farbe, Lack und Gips<br> Korntyp: Edelkorund, halboffen<br> Kunstharz-Bindung auf speziellem Trägermaterial
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Korn:
150
Länge:
620 mm
Breite:
100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,166*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,462*
€ 4,11978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,222*
€ 3,83418
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,144*
€ 3,74136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,814*
€ 3,34866
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,746*
€ 3,26774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,666*
€ 3,17254
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,166*
€ 2,57754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.