Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernlochbohrer HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932343278
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932343278
EAN/GTIN:
     4002395315215
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
100% schneller: Kernlochbohrer haben aufgrund ihres Schneidverhaltens eine deutlich kürzere Bohrzeit als Spiralbohrer. Kernlochbohrer zerspanen nur die Zahnbreite, der Bohrkern wird ausgeworfen. Bei Spiralbohrern wird der komplette Bohrkern zerspant, sodass der benötigte Kraftaufwand und die Antriebsleistung sehr hoch sein müssen<br> 30% effektiver: Kernlochbohrer gewährleisten kreisrunde und gratfreie Schnittergebnisse, besonders bei dünnen Materialien. Bei geringerem Kraftaufwand können größere Bohrdurchmesser präzise gebohrt werden<br> Längere Standzeit: die Schneiden des Kernlochbohrers müssen seltener geschärft werden als die Schneiden eines Spiralbohrers. Der 6 mm starke Bohrkörper sowie die optimierte Schneidengeometrie gewährleisten eine hohe Standfestigkeit<br> Dickwandiger Kernlochbohrer für längere Standzeit<br> Mit 19-mm-Standard-Weldon-Aufnahme
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.