Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932346078
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932346078
EAN/GTIN:
     4002395312375
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Alle Kurvenstichsägeblätter besitzen einen schmalen Blattkörper für flexiblere Schnitte<br> Für beste Ergebnisse den Pendelhub an der Maschine abschalten
Weitere Informationen:
Dekupiersägeschnitt:
Ja
Gerader Schnitt:
Nein
Inhalt:
5
Max. Schnitttiefe in Holz:
< 50 mm
rauer Schnitt:
Ja
Ref.Nr.:
T 244 D
Schnittlänge:
75 mm
Zahnteilung:
4 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,876*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,366*
€ 1,62554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,232*
€ 1,46608
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,086*
€ 1,29234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.