Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932346082
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932346082
EAN/GTIN:
     4002395312368
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Der besonders schmale Blattkörper ermöglicht enge Kurvenschnitte in verschiedenen Metallen
Weitere Informationen:
Dekupiersägeschnitt:
Ja
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
1.5 - 4 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
1.5 - 4 mm
Ref.Nr.:
T 218 A
Schnittlänge:
55 mm
Zahnteilung:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,582*
€ 1,88258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,424*
€ 1,69456
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,386*
€ 1,64934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.