Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932346620
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932346620
EAN/GTIN:
     4002395319503
Suchbegriffe:
Rohre Industriestaubsauger
Saugrohr
Saugrohre
saugrohr milwaukee
Kunststoffsaugrohr Durchmesser 35 mm 500 mm lang
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
0 m
Inhalt:
1
System:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: rohre industriestaubsauger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.