Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352225
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352225
EAN/GTIN:
     4002395368785
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Hochwertiger Spiralbohrer aus HSS-Stahl<br> Kreuzanschliff nach DIN 1412 C. 135°-Bohrerspitze mit Toleranz h8<br> Spiralbohrer Typ N mit normalem 20-30°-Winkel<br> Rechtsschneidend. Oberfläche: silber poliert<br> Kreuzanschliff für leichtes Zentrieren<br> Beidseitig nutzbar<br> Hält aufgrund der Länge hohem Anpressdruck stand, ohne zu brechen<br> Leicht zu führen aufgrund des hervorragenden Rundlaufs<br> Polierte Spirale Typ N rechtsschneidend für schnelle Spanabfuhr und schnellen Bohrfortschritt ohne großen Anpressdruck<br> Anwendung: legierter und unlegierter Stahl sowie Kunststoff. Besonders geeignet zum Bohren in dünnen Blechen, z. B. für Nietlöcher<br> Besonders geeignet für dünne Materialien
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.3 mm
Arbeitslänge:
12 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Inhalt:
10
... > Bohren > Metall > HSS-G
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,794*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,129*
€ 1,34351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,964*
€ 1,14716
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.