Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter FIXTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352473
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352473
EAN/GTIN:
     4002395371327
Suchbegriffe:
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
Druckluft-Sicherheitskupplung
FIXTEC: Scheibenwechsel in Sekunden, kein Werkzeug erforderlich<br> 12 Sekunden für kompletten Scheibenwechsel<br> Nur 8 mm dünn, ermöglicht größere Einsatzfläche der Scheibe<br> Passt an alle Winkelschleifer mit Standard-M14-Aufnahme bis Durchmesser 150 mm<br> Mit integrierten Löchern für Standard-Spannschlüssel, falls sich die Mutter per Hand nicht mehr lösen lässt
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Anzahl Teile:
1
passend für 115mm Winkelschleifer:
Ja
passend für 125mm Winkelschleifer:
Ja
passend für 150mm Winkelschleifer:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.