Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachholzbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352492
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352492
EAN/GTIN:
     4002395371501
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Schnelles Bohren von großen Durchmessern<br> Geeignet zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie Spanplatten<br> Ideal für Schlüsseldienst, Elektriker und Heizungsbauer<br> 1/4Zoll Sechskant-Aufnahme (DIN E 6.3) für Bitdirektaufnahmen und sicheren Sitz im Bohrfutter<br> Zentrierspitze für präzise Positionierung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.