Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachholzbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352497
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352497
EAN/GTIN:
     4002395371556
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Schnelles Bohren von großen Durchmessern<br> Geeignet zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie Spanplatten<br> Ideal für Schlüsseldienst, Elektriker und Heizungsbauer<br> 1/4Zoll Sechskant-Aufnahme (DIN E 6.3) für Bitdirektaufnahmen und sicheren Sitz im Bohrfutter<br> Zentrierspitze für präzise Positionierung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.