Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachholzbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352498
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352498
EAN/GTIN:
     4002395371563
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Schnelles Bohren von großen Durchmessern<br> Geeignet zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie Spanplatten<br> Ideal für Schlüsseldienst, Elektriker und Heizungsbauer<br> 1/4Zoll Sechskant-Aufnahme (DIN E 6.3) für Bitdirektaufnahmen und sicheren Sitz im Bohrfutter<br> Zentrierspitze für präzise Positionierung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.