Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352524
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352524
EAN/GTIN:
     4002395371822
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
schnellladegerät
Ladegerät zum Laden von MILWAUKEE® 28,0 V Akkus
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
3.0, 5.0 Ah
Energiequelle:
AC
Für Li-Ion Akkus:
Ja
Geliefert in:
im Karton
Ladeanschluss:
1 x M28™
Ladegerät:
60/90 Ladezeit min
Ladezeit:
60/90 min
Ladezeit 3.0Ah Akku:
60 min
Ladezeit 5.0Ah Akku:
90 min
System:
M28™
Wandmontage möglich:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.