Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352713
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352713
EAN/GTIN:
     4002395373710
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 160 mm sds-plus mi...
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Symmetrische Vier-Schneiden-Geometrie (4 x 90°) garantiert kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage<br> Spitzer geformte Bohrspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren und längere Standzeit bei Armierungstreffern<br> Einteiliger, aufgeschweißter Vollhartmetallkopf<br> 4-spiralige Wendelgeometrie: Die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport<br> PGM zertifiziert<br> Made in Germany
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
465 mm
Inhalt:
1
Vorbohren:
Ja
Schaftaufnahme:
SDS-Plus
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.