Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352747
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352747
EAN/GTIN:
     4002395374052
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz
Kalt geformte Bits für exakte Passgenauigkeit und geringere Abnutzung. Die Bitspitze wird in einem speziellen Verfahren mit Temperaturen bis zu 870° C ausgehärtet<br> Auf dieser Weise ensteht ein 60 HRC gehärteter Bit mit besondere langlebiger Bitspitze<br> Der Bitkörper ist aus hochwertigen S2-Stahl<br> Alle Bits sind lasermarkiert mit dem Milwaukee® Logo und dem Bittyp zur einfachen Identifikation
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Kunststoffkassette
Anzahl Teile:
27
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.