Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352764
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352764
EAN/GTIN:
     4002395374229
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max 20mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Große Hartmetallschneide mit Armierungsfasen an jeden Schneidenende. Geringere Vibrationen und besser Bohrleistung in Armierungseisen für längere Standzeit<br> Speziell entwickelte, robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4 x 90° Schneidensymmetrie. Kein Blockieren des Bohrers bei Armierungstreffern.steel<br> Zentrierspitze mit 130° Winkel. Schnelles, punktgenaues Anbohren und optimale Führung während des Bohrens<br> Große, robuste Nebenschneide mit dynamischer Schneidkante. Unterstützt die Hauptschneide, für schnelleren Bohrfortschritt<br> Kürzere Wendelung. Für schnelleren Bohrmehltransport vom Kopf zur Spirale, geringere Abnutzung und Wärmeentwicklung am Bohrkopf<br> Innovative, optimierte Hartmetall-Hauptschneide<br> Verschleißindikator an beiden Seiten des HM-Elementes. Garantiert passgenaues Bohren und maßhaltige Bohrlöcher über die gesamte Lebensdauer<br> Patentierte, kernverstärke Spirale (KVS). Vibrationsarmes Bohrverhalten und extreme Bruchsicherheit. Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen<br> Großvolumige Spirale. Schnellerer Bohrmehltransport für schnelleren Bohrfortschritt und lange Standzeit<br> Virabtionsarmes Bohren für hohen Anwenderkomfort<br> Spezielle Oberflächenbehandlung für erhöhte Widerstandsfähigkeit<br> PGM geprüft. Garantiert passgenaue Dübellöcher über die gesamte Lebensdauer
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Inhalt:
1
Menge:
1
Schaftaufnahme:
SDS-Max
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.