Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352778
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352778
EAN/GTIN:
     4002395374366
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Große Hartmetallschneide mit Armierungsfasen an jeden Schneidenende. Geringere Vibrationen und besser Bohrleistung in Armierungseisen für längere Standzeit<br> Speziell entwickelte, robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4 x 90° Schneidensymmetrie. Kein Blockieren des Bohrers bei Armierungstreffern.steel<br> Zentrierspitze mit 130° Winkel. Schnelles, punktgenaues Anbohren und optimale Führung während des Bohrens<br> Große, robuste Nebenschneide mit dynamischer Schneidkante. Unterstützt die Hauptschneide, für schnelleren Bohrfortschritt<br> Kürzere Wendelung. Für schnelleren Bohrmehltransport vom Kopf zur Spirale, geringere Abnutzung und Wärmeentwicklung am Bohrkopf<br> Innovative, optimierte Hartmetall-Hauptschneide<br> Verschleißindikator an beiden Seiten des HM-Elementes. Garantiert passgenaues Bohren und maßhaltige Bohrlöcher über die gesamte Lebensdauer<br> Patentierte, kernverstärke Spirale (KVS). Vibrationsarmes Bohrverhalten und extreme Bruchsicherheit. Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen<br> Großvolumige Spirale. Schnellerer Bohrmehltransport für schnelleren Bohrfortschritt und lange Standzeit<br> Virabtionsarmes Bohren für hohen Anwenderkomfort<br> Spezielle Oberflächenbehandlung für erhöhte Widerstandsfähigkeit<br> PGM geprüft. Garantiert passgenaue Dübellöcher über die gesamte Lebensdauer
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28 mm
Arbeitslänge:
250 mm
Gesamtlänge:
370 mm
Inhalt:
1
Menge:
1
Schaftaufnahme:
SDS-Max
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.