Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352779
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352779
EAN/GTIN:
     4002395374373
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
milwaukee hammerbohrer
hammerbohrer
Große Hartmetallschneide mit Armierungsfasen an jeden Schneidenende. Geringere Vibrationen und besser Bohrleistung in Armierungseisen für längere Standzeit<br> Speziell entwickelte, robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4 x 90° Schneidensymmetrie. Kein Blockieren des Bohrers bei Armierungstreffern.steel<br> Zentrierspitze mit 130° Winkel. Schnelles, punktgenaues Anbohren und optimale Führung während des Bohrens<br> Große, robuste Nebenschneide mit dynamischer Schneidkante. Unterstützt die Hauptschneide, für schnelleren Bohrfortschritt<br> Kürzere Wendelung. Für schnelleren Bohrmehltransport vom Kopf zur Spirale, geringere Abnutzung und Wärmeentwicklung am Bohrkopf<br> Innovative, optimierte Hartmetall-Hauptschneide<br> Verschleißindikator an beiden Seiten des HM-Elementes. Garantiert passgenaues Bohren und maßhaltige Bohrlöcher über die gesamte Lebensdauer<br> Patentierte, kernverstärke Spirale (KVS). Vibrationsarmes Bohrverhalten und extreme Bruchsicherheit. Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen<br> Großvolumige Spirale. Schnellerer Bohrmehltransport für schnelleren Bohrfortschritt und lange Standzeit<br> Virabtionsarmes Bohren für hohen Anwenderkomfort<br> Spezielle Oberflächenbehandlung für erhöhte Widerstandsfähigkeit<br> PGM geprüft. Garantiert passgenaue Dübellöcher über die gesamte Lebensdauer
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28 mm
Arbeitslänge:
450 mm
Gesamtlänge:
570 mm
Inhalt:
1
Menge:
1
Vorbohren:
Ja
Schaftaufnahme:
SDS-Max
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.