Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352820
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352820
EAN/GTIN:
     4002395374786
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Symmetrische Vier-Schneiden-Geometrie (4 x 90°) garantiert kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage<br> Spitzer geformte Bohrspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren und längere Standzeit bei Armierungstreffern<br> Einteiliger, geschlitzter Hartmetallkopf für optimale Standzeit<br> 4-spiralige Wendelgeometrie: Die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport<br> PGM zertifiziert<br> Made in Germany
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
SDS-Plus
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.