Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932354506
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932354506
EAN/GTIN:
     4002395321056
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt für Holz passend für alle Stichsägen mit U-Aufnahme
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in beschichteter Spanplatte:
< 60 mm
Max. Schnittleistung in PVC:
< 30
Max. Schnitttiefe in Holz:
< 30 mm
rauer Schnitt:
Nein
Ref.Nr.:
A5035/A5041
Schnittlänge:
75 mm
Zahnteilung:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,582*
€ 1,88258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,424*
€ 1,69456
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,386*
€ 1,64934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.