Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932354508
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932354508
EAN/GTIN:
     4002395321070
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt für Holz passend für alle Stichsägen mit U-Aufnahme
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in beschichteter Spanplatte:
< 60 mm
Max. Schnitttiefe in Holz:
5 - 60 mm
rauer Schnitt:
Ja
Ref.Nr.:
A 2202
Schnittlänge:
75 mm
Zahnteilung:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,876*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,356*
€ 1,61364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,232*
€ 1,46608
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,086*
€ 1,29234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.