Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Stichsägeblatt-Set
>
Artikel
Stichsägeblatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4932354745
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4932354745
EAN/GTIN:
4002395324095
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Die scharfe und aggressive Verzahnung ist ideal für schnelle Schnitte in Holz
Weitere Informationen:
Gerader Schnitt:
Nein
Inhalt:
5
Max. Schnitttiefe in Holz:
5-125 mm
rauer Schnitt:
Ja
Ref.Nr.:
T 744 D
Schnittlänge:
155 mm
Zahnteilung:
4 mm
... >
Sägen und Trennen
>
Stichsägeblätter
>
Wood and Plastic
Weitere Suchbegriffe:
stichsägeblatt-sortiment milwaukee
,
stichsägeblatt satz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,066*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,416*
€ 5,25504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,992*
€ 4,75048
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,888*
€ 4,62672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,776*
€ 4,49344
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,066*
€ 3,64854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen