Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932355066
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932355066
EAN/GTIN:
     4002395319824
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifbänder für Holz, Metall, Farbe, Lack und Gips<br> Korntyp: Edelkorund, halboffen<br> Kunstharz-Bindung auf speziellem Trägermaterial
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Korn:
40
Länge:
610 mm
Breite:
100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,358*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,776*
€ 4,49344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,516*
€ 4,18404
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,066*
€ 3,64854
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,992*
€ 3,56048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,908*
€ 3,46052
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,358*
€ 2,80602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.