Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schleifmittel
>
Schleifband
>
Metall-Schleifband
>
Artikel
Schleifband
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4932355068
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4932355068
EAN/GTIN:
4002395319848
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifbänder für Holz, Metall, Farbe, Lack und Gips<br> Korntyp: Edelkorund, halboffen<br> Kunstharz-Bindung auf speziellem Trägermaterial
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Korn:
80
Länge:
610 mm
Breite:
100 mm
... >
Materialabtrag
>
Schleifen
>
Bandschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Gewebeschleifband
,
Schleifband
,
schleifband 100 x 610 k80
,
endlos schleifband
,
endlos-schleifband 100x610
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,122*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,352*
€ 3,98888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,302*
€ 3,92938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,162*
€ 3,76278
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,074*
€ 3,65806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,766*
€ 3,29154
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,622*
€ 3,12018
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,122*
€ 2,52518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen