Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932355069
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932355069
EAN/GTIN:
     4002395319855
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifbänder für Holz, Metall, Farbe, Lack und Gips<br> Korntyp: Edelkorund, halboffen<br> Kunstharz-Bindung auf speziellem Trägermaterial
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Korn:
100
Länge:
610 mm
Breite:
100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,156*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,132*
€ 3,72708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,802*
€ 3,33438
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,734*
€ 3,25346
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,656*
€ 3,16064
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,156*
€ 2,56564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.