Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachholzbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932363135
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363135
EAN/GTIN:
     4002395332663
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Schnelles Bohren von großen Durchmessern<br> Geeignet zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie Spanplatten<br> Ideal für Schlüsseldienst, Elektriker und Heizungsbauer<br> 1/4Zoll Sechskant-Aufnahme (DIN E 6.3) für Bitdirektaufnahmen und sicheren Sitz im Bohrfutter<br> Zentrierspitze für präzise Positionierung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.