Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932363658
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363658
EAN/GTIN:
     4002395331376
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Zum Bohren in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und in alle Arten von Naturholz<br> Hergestellt nach DIN 7487 E
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Arbeitslänge:
87 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
10 Rundschaft mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.