Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932363666
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363666
EAN/GTIN:
     4002395331451
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 20mm
holzspiralbohrer
Zum Bohren in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und in alle Arten von Naturholz<br> Hergestellt nach DIN 7487 E
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Arbeitslänge:
130 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
10 Rundschaft mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.