Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932363669
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363669
EAN/GTIN:
     4002395331956
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 12 mm
schalungsbohrer
Hergestellt aus HSS-Stahl für eine längere Standzeit<br> Geeignet zum Durchbohren von Löchern in Holz, Gipsplatten und Metallkanälen<br> Hergestellt nach DIN 7490 und gemäß den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Bau<br> Der Bohrer ist mit dem zylindrischen Schaft verschraubt für verbesserten Rundlauf und Bruchsicherheit<br> Der kleine Spiralwinkel und die großen Spankanäle garantieren eine schnellere Spanabfuhr<br> Made in Germany
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Arbeitslänge:
300 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
8 Rundschaft mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.