Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932363678
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363678
EAN/GTIN:
     4002395331901
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 16mm
schalungsbohrer
Hergestellt aus HSS-Stahl für eine längere Standzeit<br> Geeignet zum Durchbohren von Löchern in Holz, Gipsplatten und Metallkanälen<br> Hergestellt nach DIN 7490 und gemäß den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Bau<br> Der Bohrer ist mit dem zylindrischen Schaft verschraubt für verbesserten Rundlauf und Bruchsicherheit<br> Der kleine Spiralwinkel und die großen Spankanäle garantieren eine schnellere Spanabfuhr<br> Made in Germany
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Arbeitslänge:
500 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
10 Rundschaft mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.