Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932371709
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932371709
EAN/GTIN:
     4002395344086
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
milwaukee sds-plus hammerbohrer
hammerbohrersatz milwaukee
Power Breaker: 3 spezielle, aggressive Power Breaker Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25% SCHNELLER<br> Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen<br> Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten bei Armierungstreffern<br> Konisch verlaufender Spiralrücken. Zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit. Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern<br> Kernverstärkte Spirale (KVS). Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport. Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht<br> Made in Germany
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Inhalt:
10
Menge:
10
Schaftaufnahme:
SDS-Plus
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.