Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932373083
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373083
EAN/GTIN:
     4002395346080
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Optimal für gerade, splitterfreie Schnitte, umgekehrte Zahnteilung
Weitere Informationen:
Gerader Schnitt:
Nein
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in beschichteter Spanplatte:
Ja mm
Max. Schnittleistung in Laminat:
Ja mm
Max. Schnitttiefe in Holz:
3 - 20 mm
rauer Schnitt:
Nein
Ref.Nr.:
Spezial
Schnittlänge:
60 mm
Zahnteilung:
1,9 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,452*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,942*
€ 2,31098
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,892*
€ 2,25148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,782*
€ 2,12058
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,452*
€ 1,72788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.