Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-4932373086
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373086
EAN/GTIN:
     4002395346097
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Diese Blätter können für Schnitte in eine Vielzahl von Materialien eingesetzt werden, z. B. Weichstahl, Aluminium, Holz mit Nägeln, Kunststoff und Sandwich-Material. Das Sägeblatt ist aufgrund seiner besonderen Länge (155 mm) auch zum Schneiden von sehr dicken Sandwich-Materialien geeignet
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
1 - 4 mm
Max. Schnittleistung in Sandwichmaterial:
< 125 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
1 - 4 mm
Ref.Nr.:
T 718 AF
Schnittlänge:
155 mm
Zahnteilung:
1 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 11,60*
7 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 5,45*
ab € 8,74*
€ 11,81*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 12,35*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,61*
€ 12,35*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,78*
€ 12,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,746* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.