Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932373147
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373147
EAN/GTIN:
     4002395346455
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
milwaukee diamanttrennscheibe
Hochwertige Diamant-Trennscheibe für den universellen Einsatz, speziell geeignet für harte und abrasive Materialien<br> Lasergeschweißte Segmente gewährleisten eine lange Standzeit und ausgezeichnete Schneideigenschaften. Empfohlen für den Einsatz in Mauernutfräsen
Weitere Informationen:
Übliche Baumaterialien:
Ja
Betonfliesen:
Ja
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Dachziegel, Beton:
Ja
Dachziegel, Ton:
Ja
Estrich:
Bedingt
Gneis:
Bedingt
Granit:
Ja
Granitfliesen and -platten:
Bedingt
Anzahl Teile:
1
Kalksandstein, hart:
Ja
Kalksandstein, weich und bruchrau:
Bedingt
Kunststein:
Ja
Kunststein - hart:
Ja
Marmorfliesen und -platten:
Ja
Porenbetonsteine:
Bedingt
Poroton:
Ja
Porphyr:
Ja
Radgröße / Scheibendurchmesser:
125 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Schiefer:
Bedingt
Schnittbreite:
2.4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Steinzeug- und Tonkacheln:
Ja
Typ:
DSU 125
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.