Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932373148
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373148
EAN/GTIN:
     4002395346462
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
milwaukee diamanttrennscheibe
Hochwertige Diamant-Trennscheibe für den universellen Einsatz, speziell geeignet für harte und abrasive Materialien<br> Lasergeschweißte Segmente gewährleisten eine lange Standzeit und ausgezeichnete Schneideigenschaften. Empfohlen für den Einsatz in Mauernutfräsen
Weitere Informationen:
Übliche Baumaterialien:
am besten geeignet
Betonfliesen:
am besten geeignet
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Dachziegel, Beton:
am besten geeignet
Dachziegel, Ton:
am besten geeignet
Estrich:
geeignet
Gneis:
geeignet
Granit:
am besten geeignet
Granitfliesen and -platten:
geeignet
Anzahl Teile:
1
Kalksandstein, hart:
am besten geeignet
Kalksandstein, weich und bruchrau:
geeignet
Kunststein:
am besten geeignet
Kunststein - hart:
am besten geeignet
Marmorfliesen und -platten:
am besten geeignet
Porenbetonsteine:
geeignet
Poroton:
am besten geeignet
Porphyr:
am besten geeignet
Radgröße / Scheibendurchmesser:
150 mm
Scheibendurchmesser:
150 mm
Schiefer:
geeignet
Schnittbreite:
2.4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Steinzeug- und Tonkacheln:
am besten geeignet
Typ:
DSU 150
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.