Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932373373
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373373
EAN/GTIN:
     4002395348589
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 30 mm
schlangenbohrer
Für Heavy-Duty Präzisionsbohren in Weich- und Hartholz, große Profilhölzer, Balken, Dielenbretter, Pressspanplatten und Sperrholz<br> Lewis-Wendel zur schnellen Spanentfernung<br> Mit Sechskant-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Arbeitslänge:
385 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
11 mm
... > Bohren > Holz > Auger Bits
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.