Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932373388
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373388
EAN/GTIN:
     4002395348831
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Die Blätter verfügen über einen extrastarken Blattkörper für maximale Stabilität und saubere Schnitte. Optimal geeignet für Anwendungen, bei denen ein präziser, tiefer Schnitt notwendig ist, z. B. Arbeitsplatten in der Küche
Weitere Informationen:
Gerader Schnitt:
Ja
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in beschichteter Spanplatte:
< 80 mm
Max. Schnittleistung in Laminat:
Nein mm
Max. Schnittleistung in PVC:
< 50
Max. Schnitttiefe in Holz:
< 80 mm
rauer Schnitt:
Nein
Ref.Nr.:
T 101 DP sp.
Schnittlänge:
105 mm
Zahnteilung:
4 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,498*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,978*
€ 2,35382
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,928*
€ 2,29432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,838*
€ 2,18722
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.