Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932373392
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373392
EAN/GTIN:
     4002395348879
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Optimal geeignet für enge Kurvenschnitte
Weitere Informationen:
Dekupiersägeschnitt:
Ja
Gerader Schnitt:
Nein
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in beschichteter Spanplatte:
Nein mm
Max. Schnittleistung in Laminat:
< 20 mm
Max. Schnittleistung in PVC:
< 15
Max. Schnitttiefe in Holz:
< 20 mm
rauer Schnitt:
Nein
Ref.Nr.:
T 101 AO
Schnittlänge:
50 mm
Zahnteilung:
1,35 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,722*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,912*
€ 1,08528
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.