Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p571137
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373489
EAN/GTIN:
     4002395349296
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Diese Blätter sind geschränkt verzahnt für einen sauberen, splitterfreien Schnitt
Weitere Informationen:
Gerader Schnitt:
Nein
Inhalt:
25
Max. Schnittleistung in beschichteter Spanplatte:
< 60 mm
Max. Schnittleistung in Laminat:
Nein mm
Max. Schnittleistung in PVC:
< 30
Max. Schnitttiefe in Holz:
< 30 mm
rauer Schnitt:
Nein
Ref.Nr.:
T 101 B
Schnittlänge:
75 mm
Zahnteilung:
2,5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,74*
€ 22,65*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,37*
€ 22,70*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,93*
€ 23,44*
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 19,95*
ab € 17,47*
€ 26,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,42*
€ 28,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.