Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p571129
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373492
EAN/GTIN:
     4002395349920
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Alle Kurvenstichsägeblätter besitzen einen schmalen Blattkörper für flexiblere Schnitte<br> Für beste Ergebnisse den Pendelhub an der Maschine abschalten
Weitere Informationen:
Dekupiersägeschnitt:
Ja
Gerader Schnitt:
Nein
Inhalt:
25
Max. Schnitttiefe in Holz:
< 50 mm
rauer Schnitt:
Ja
Ref.Nr.:
T 244 D
Schnittlänge:
75 mm
Zahnteilung:
4 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,34*
€ 23,65*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,10*
€ 23,68*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,52*
€ 24,31*
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 19,95*
ab € 18,32*
€ 27,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,23*
€ 29,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.