Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkoffer Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932383162
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932383162
EAN/GTIN:
     4002395349463
Suchbegriffe:
Milwaukee Ersatzteile
Systainer
Systemkoffer
Lehrlingskoffer
Mit den besonders verstärkten, abgerundeten Kanten, den Protektoren an allen vier Ecken und der leicht gebogenen Form ist der aus sehr haltbarem ABS Kunststoff hergestellte Koffer ein idealer und langlebiger Helfer zur Aufbewahrung und zum Transport von Elektrogeräten; Das einzigartige Klemmsystem ermöglicht einen sicheren und leicht zu transportierenden Verbund von zwei oder mehreren Koffern. Durch die tiefen Ein- und Ausbuchtungen sitzen die Koffer sicher aufeinander und bilden einen stabilen Stapel;Das Klemmsystem macht es einfach, Elektrowerkzeuge und Zubehör zum Arbeitsplatz zu tragen. So ist auf der Baustelle oder in der Werkstatt immer alles greifbar.
Weitere Informationen:
Länge:
47.5 cm
Breite:
35.8 cm
Höhe:
19.2 cm
Inhalt:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.