Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399129
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399129
EAN/GTIN:
     4002395357338
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Das innovative und universell einsetzbare DrillConnect Verlängerungssystem von Milwaukee® ist die ultimative Lösung für eine maximale Variabilität beim Bohren mit großen Durchmessern<br> DrillConnect ist die Verbindung zwischen Maschine (bis 8 kg) und Arbeitswerkzeug (Bohrer, Bohrkrone, etc.). Passend für alle SDS-Max Werkzeuge, z.B. Bohrer, Fräsbohrkronen und Bohrkronen<br> Universal: Die Verlängerungen sind in verschiedenen Längen in den Aufnahmen SDS-Max und 19 mm K-Hex lieferbar<br> Kostensparend: Professionelle Anwender benötigen je nach Anwendung lange und kurze Bohrer, zum Teil mit demselben Durchmesser. Mit dem Drill Connect System kann die Anzahl der benötigten Bohrer reduziert werden. Der Anwender benötigt jetzt nur noch eine Bohrerlänge und diese bei Bedarf mit dem Drill Connect System verlängern. Somit ist pro Werkzeugtyp und Durchmesser nur ein Standardbohrer notwendig, und es können bis zu 30% der Kosten gespart werden<br> 100% Power: Der Drill Connect Adapter ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung zwischen Maschine und Werkzeug. Durch die vollständige Kraftübertragung auf die Bohrerspitze entsteht kein Energieverlust<br> Geringes Gewicht: Die Kombination von kurzem Einsatzwerkzeug mit der 18-mm-Verlängerung reduziert sich das Gesamtgewicht um bis zu 15 % gegenüber einem langen Bohrer<br> Wir empfehlen den Drill Connect Adapter in regelmäßigen Abständen zu reinigen und zu ölen (Milwaukee® Fett 4932352273)<br> Drill Connect ist zum Bohren mit großen Durchmessern ab 32 mm und mit Bohrhämmern bis 8 kg geeignet
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Länge:
750 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-Max
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.